※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの その他作業工具
フロンケミカルの ピンセット
フッ素樹脂コーティングピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89574853
品番
NR0366-001
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
先端
先細型
全長(mm)
125
トラスコ品番
835-8594
材質
ステンレス(SUS304 PFAコーティング)
幅(mm)
10.5
質量(g)
40
耐熱温度(℃)
260℃
コーティング色
チョコレート
2018年トラスコ掲載ページ
3 0593