※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22042 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera 89575245 22042 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera 89575245

950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89575245 品番 22042
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高トルク伝達率により、作業効率もアップします。
首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。

先端形状ボールポイント付 対辺寸法(mm)2.5 形状L型 タイプショート 付属品ホルダ トラスコ品番434-7242 全長(mm)112 質量(g)54 首下長(mm)6.5 サイズ規格ミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
通常の六角レンチが入らない場所での作業
製造業

通常のWERAの六角を愛用しているので信頼できる品質なので安心して作業できます。
ただでさえ工具のアクセスが悪い狭い場所でネジの頭をナメてしまったら目も当てられないので高品質なショートヘッド六角レンチの存在は助かります。

対象商品:
89575297
2022-06-17
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

面接触の為か六角穴への食いつきが良いと思います。
安心感がありとてもよい品かと思います。

対象商品:
89575281
2019-03-31
用途:
自動車整備

先端の短い工具を探してました。

ちょうど良いサイズで満足です。

まだ実際に使用してないので、工具の精度などはレビューできませんが、求めていた使い方は出来そうです。

トヨタ アクアのフロントショック脱着時のアッパー側のボルトを緩める時に使用。これを使えば、ワイパーやカウルトップパネルの脱着なしで作業が出来て、ともて簡略化出来ます。

対象商品:
89575272
2019-12-13
用途:
狭い部分のキャップボルトの締め付け
Gardenfield 様

Wera独自の形状で確実に締め付けられるのだが、ボールポイントで回すとき遊びがなさすぎるのか、軸を傾けると回らなかった。(同社の1.5か2mmのものだと問題なかったので個体差なのかもしれないが)
因みに、これに対して、ボールポイント部をやすりで削って対処しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする