※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)ドリル径(Φmm)1.6
刃径(mm)1.6
全長(mm)76
溝長(mm)20
内容量1本注文コード89575517品番AMD-1.6
参考基準価格(税別)¥672販売価格(税込)¥450販売価格(税別)
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。
芯振れ激減で高速穴あけができます。
食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)