メイン画像は代表画像です。

24100 967PKL トルクスキー Wera 89575543 24100 967PKL トルクスキー Wera 89575543 24100 967PKL トルクスキー Wera 89575543 24100 967PKL トルクスキー Wera 89575543

967PKL トルクスキー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89575543 品番 24100
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

短尺側は通常トルクス、長尺側はボールポイントトルクスになっています。

全長(mm)79 首下長(mm)16 刃先T9 トラスコ品番431-7491 質量(g)4.3 先端形状ヘックスローブ
注意
※サイズT8〜T10はボールポイント仕様ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする