メイン画像は代表画像です。
Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの トルクスレンチ
Weraの トルクスレンチL型
967PKL トルクスキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89575552
品番
24105
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
短尺側は通常トルクス、長尺側はボールポイントトルクスになっています。
全長(mm)
85
首下長(mm)
17
刃先
T10
トラスコ品番
431-7505
質量(g)
4.3
先端形状
ヘックスローブ
注意
※サイズT8〜T10はボールポイント仕様ではありません。