※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24206 967PKL トルクスキー Wera 89575604 24206 967PKL トルクスキー Wera 89575604 24206 967PKL トルクスキー Wera 89575604

967PKL トルクスキー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89575604 品番 24206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

短尺側は通常トルクス、長尺側はボールポイントトルクスになっています。

全長(mm)112 首下長(mm)22 刃先T27 トラスコ品番431-7556 質量(g)23 先端形状ヘックスローブ
注意
※サイズT8〜T10はボールポイント仕様ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする