導電疲労軽減マット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89575693 品番AF-45
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。
ESD対策床上にしいて使用できます。
裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。
ESD対策床上にしいて使用できます。
省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。
マット全面、均一で安定した導電性能です。
導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。
マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。

用途
セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。
多人数のコンベアラインにも最適です。
グレー 仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS トラスコ品番829-0729 材質ニトリルゴム(NBR) 長さ(mm)600 幅(mm)447 質量(kg)2 抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω 使用温度-20〜60℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 0577

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:542

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする