デュアルトーン差替ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89575702 品番TD-2100
参考基準価格(税別)¥1,351 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。
グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。
差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。
ネジを吸着するマグネット入りです。
コンパクトに収納できるバッグ付きです。

先端サイズ[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6 全長(mm)100 軸長(mm)91 材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂 材質(軸)特殊合金鋼 質量(g)156 刃先マグネットあり 用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。 仕様全身焼入 トラスコ品番855-8965 セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0637

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
PC修理作業
サービス業

先輩の道具を借りてすごくよかったので迷わず買いました。
大きいサイズから小さいサイズのネジを差し替えず対応できます。
焼きが入っていてネジがつぶれる事もありません。

対象商品:
89575702
2025-01-06
用途:
機器のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトに収納でき、携帯用の工具として大変使い易いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする