※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールラチェットドライバー替軸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89575745 品番 2200B -6X150
参考基準価格(税別)¥875 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ボールラチェットドラバーの専用替え軸です。
コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。
スリムな軸カバー付きで、端子台での作業に最適です。

先端形状マイナス 先端刃幅(mm)6 全長(mm)208 軸長(mm)150 材質(軸)ビット材 質量(g)52 刃先マグネットあり 用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。 仕様全身焼入 トラスコ品番835-6430 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0656

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする