ウッディナットドライバー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89575788 品番 B380NT H14X125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。
油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。
ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。
ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。
軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。
軸は、レンチがかけられる六角軸です。
ソケットが鍛造で耐久性が高いです。

先端形状ソケット 先端サイズ14mm 軸長(mm)125 用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。 トラスコ品番855-8964 全長(mm)233 質量(g)176 グリップ径(Φmm)33 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0677

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89575815
2021-04-19
用途:
車・自転車・その他、メンテナンスにて。
製造業

確かに、力を加えやすいです。
見た目も悪く無いです。ただ、もう少しバリ跡が目立たないと良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする