Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 差替式ドライバー
クラフトフォームコンパクト 27RA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89575796
品番
343691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
317
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
437-9322
セット内容
(+)1、2/(-)5.5、6.5、T6/六角6
種類
セット品
商品構成
セット品