343693 クラフトフォームコンパクト 60RA Wera セット品 89575805

 

343693 クラフトフォームコンパクト 60RA Wera 89575805 343693 クラフトフォームコンパクト 60RA Wera 89575805 343693 クラフトフォームコンパクト 60RA Wera 89575805

クラフトフォームコンパクト 60RA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89575805 品番343693
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
先端形状プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ) 材質(グリップ)樹脂 質量(g)459 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番437-9331 セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5 種類セット品 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする