Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 差替式ドライバー
クラフトフォームコンパクト VDE60
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89575814
品番
343695
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
615
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
437-9349
セット内容
ビットホルダ(817VDE)、(+)0、1、2、(-)2.5、4.0、5.5、6.5、SQ1、2、六角3、4、5、6、T10、15、20、スイッチキャビネット6.3、8.1
種類
セット品
商品構成
セット品