Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 差替式ドライバー
クラフトフォームコンパクト VDE64I
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89575857
品番
3420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端形状
六角
対辺(mm)
2.5
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
20
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
431-6801
種類
電工ドライバー/六角ドライバー
商品構成
単品