※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3421 クラフトフォームコンパクト VDE64I Wera 89575866 3421 クラフトフォームコンパクト VDE64I Wera 89575866

クラフトフォームコンパクト VDE64I

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89575866 品番 3421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
先端形状六角 対辺(mm)3 材質(グリップ)樹脂 質量(g)20 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番431-6819 種類電工ドライバー/六角ドライバー 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする