Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 差替式ドライバー
クラフトフォームコンパクト VDE67I
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89575902
品番
3431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T10
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
15
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
431-6851
種類
電工ドライバー
商品構成
単品