※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3436 クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera 89575945 3436 クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera 89575945

クラフトフォームコンパクト VDE67I

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89575945 品番 3436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT30 材質(グリップ)樹脂 質量(g)20 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番431-6894 種類電工ドライバー 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする