クラフトフォームコンパクト60I

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端刃幅(mm)2.5 注文コード89575954 品番3400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端刃幅など6種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 先端刃幅(mm)2.5 材質(グリップ)樹脂 質量(g)12 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番431-6711 種類電工ドライバー 商品構成単品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89575954 3400 14214938 006500 クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード Wera クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード Wera 1本 849 税込934 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする