MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボードMX(ワイド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89575982
品番
MXWH-WD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
今までにないサイズ感で、ワイド16:9のアスペクト比に基づいた、プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。
付属品
イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひも
仕様
マグネット対応、付属品付き
トラスコ品番
829-3863
材質
板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)
780
厚さ(mm)
12
色
板面:白、枠:白
サイズ
ワイド
高さ(mm)
440
質量(g)
890
板面(縦×横)(mm)
420×760
2018年トラスコ掲載ページ
10 0587
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません