※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 差替式ドライバー
クラフトフォームコンパクト60I
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89576006
品番
3405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
6.5
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
20
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
431-6762
種類
電工ドライバー
商品構成
単品