MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネット粘着付シート ミニミニカットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89576007
品番
MSWFMMC-08
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。
カット済みで、すぐに使えます。
仕様
粘着付
トラスコ品番
829-3869
材質
等方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)
0.8
色
無地
質量(g)
82
タイプ
粘着付タイプ
吸着力(N)
0.31 N(1cm2あたり)
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
15×10(全200片)
耐荷重(g)
約15/1片あたり
磁束密度
(表面)380G
2018年トラスコ掲載ページ
10 0639
商品タイプ
粘着付タイプ