MSWFPC-12 マグネット粘着付シート 強力カットタイプ MagX(マグエックス) 89576016 MSWFPC-12 マグネット粘着付シート 強力カットタイプ MagX(マグエックス) 89576016 MSWFPC-12 マグネット粘着付シート 強力カットタイプ MagX(マグエックス) 89576016 MSWFPC-12 マグネット粘着付シート 強力カットタイプ MagX(マグエックス) 89576016 MSWFPC-12 マグネット粘着付シート 強力カットタイプ MagX(マグエックス) 89576016

マグネット粘着付シート 強力カットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89576016 品番MSWFPC-12
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。
強力異方性のマグネットです。
掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。
ハーフカットタイプなので、簡単に切り離せます

用途工具やクリップボードやサインの掲示に 仕様粘着付 トラスコ品番829-3870 材質異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm)1.2 無地 質量(g)135 タイプ粘着付&強磁力タイプ 吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり) 1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全48片) 耐荷重(g)約120/1片あたり 磁束密度(表面)600G 特性強力 2018年トラスコ掲載ページ10 0639 商品タイプ粘着付&強磁力タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89576016
2021-05-13
用途:
工場内の掲示物
卸売・小売業

今までは長尺シートをハサミで切って使っていましたが最初から切れているのでとても効率よく掲示物の貼り付けができました。また磁力も強くて安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする