51024 クラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット Wera 89576033 51024 クラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット Wera 89576033 51024 クラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット Wera 89576033

クラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89576033 品番51024
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
先端形状プラス、マイナス 全長(mm)200(ビット装着時) 軸径(Φmm)6.35 軸長(mm)25 材質(グリップ)樹脂 質量(g)260 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番438-7180 セット内容ホルダ(889/4R)/ラピッドアダプターユニバーサルビットホルダ/先端ビット(-)0.6×4.5、(-)1.0×5.5、(-)1.2×6.5、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3 種類セット品 商品構成セット品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89576033
2020-11-05
用途:
DIY,自転車整備

レビューをし忘れていましたが、購入してまもなく、壊れました。
ビットを取り付けるドライバー部分は、グリップ部分に差し込まれている構造なのですが、ドライバー部分のネックを伸ばす操作をしていたら、バネの力で、ドライバー部分とグリップ部分が分離してしまいました。
イメージ的には、差し込みドライバーのグリップと金属の棒の分離の様な感じの分離です。
それ以来、事あるごとに分離してしまうので、使い心地最悪です。
普通のグリップドライバーにしておけばと後悔しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする