Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 差替式ドライバー
クラフトフォームコンパクトVARIO RA
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89576042
品番
343689
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
先端刃幅(mm)
6
全長(mm)
213
軸径(Φmm)
6
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
486
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
438-7210
セット内容
ホルダ(80RA)、両頭ビット((-)0.6×4/1.0×6、(-)0.8×5/1.2×7、(+)No.1×No.2、T3×3、T4×4、T5×5
種類
セット品
商品構成
セット品