MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットカラーボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
89576113
品番
MFCB-20-6P-G
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
定番のカラーマグネットです。
直径(Φmm)
20
材質
本体:PS、磁石:フェライト磁石
質量(g)
3
色
緑
厚さ(mm)
9
高さ(mm)
20
吸着力(N)
1.37 N
保持枚数
(A4コピー用紙)約5枚
磁束密度
(表面)1000G
2018年トラスコ掲載ページ
10 0647
仕様
掲示枚数(A4紙)約6枚
トラスコ品番
829-3890