73280 コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera 89576121 73280 コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera 89576121 73280 コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera 89576121 73280 コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera 89576121 73280 コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera 89576121 73280 コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera 89576121

コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)144 注文コード89576121 品番73280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は全長など9種類から選べます 他の種類を見る

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。

ラチェット機構あり 全長(mm)144 対辺寸法(inch)5/16 トラスコ品番438-1467 厚さ(mm)(スパナ)5.5、(めがね)7.0 質量(g)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89576155
2019-08-08
用途:
機械メンテナンス
株式会社日野ヒューテック 様 (サービス業)

ラッチェット部のギアの感じはすごくいい。
スパナ部分が裏表妙なつくりになっていて少しめんどくさい。
全体的に重さ、質感いいですね。高いだけはあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする