73281 コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera 89576137 73281 コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera 89576137

コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)159 注文コード89576137 品番73281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は全長など9種類から選べます 他の種類を見る

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。

ラチェット機構あり 全長(mm)159 対辺寸法(inch)3/8 トラスコ品番438-1475 厚さ(mm)(スパナ)5.5、(めがね)7.2 質量(g)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89576155
2019-08-08
用途:
機械メンテナンス
株式会社日野ヒューテック 様 (サービス業)

ラッチェット部のギアの感じはすごくいい。
スパナ部分が裏表妙なつくりになっていて少しめんどくさい。
全体的に重さ、質感いいですね。高いだけはあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする