※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケットハンドル
Weraの ラチェットハンドル
サイクロップラチェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89576252
品番
3500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。
ヘッドの角度も調整可能です。
ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数
72
トラスコ品番
438-7074
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
152
質量(g)
128
差込角(mm)
6.35