※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3600 サイクロップラチェット Wera 89576277 3600 サイクロップラチェット Wera 89576277

サイクロップラチェット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1丁 差込角(mm)12.7 注文コード89576277 品番3600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は差込角など3種類から選べます 他の種類を見る

軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。
ヘッドの角度も調整可能です。
ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。

歯数72 トラスコ品番438-7139 材質特殊工具鋼 全長(mm)277 質量(g)640 差込角(mm)12.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
1人が参考にしています
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする