※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マックグリーン
マックグリーンの 防護服・保護服・特殊服
マックグリーンの 保護服
Mr.FOREST 防護チャップス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89576314
品番
MT536
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。
安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。
色
オレンジ
サイズ
LL
材質
表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
用途
チェンソー作業時の防護衣として。
仕様
安全性規格EN-381-5クラス1適合
トラスコ品番
836-5412
質量(g)
980
ウエスト(cm)
90〜96
全長(cm)
95
2018年トラスコ掲載ページ
6 0283