マックス[手袋]
マックス[手袋]の ベルト・ベルトサポーター
マックス[手袋]の 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) フリーサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
89576348
品番
MT551
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼入りで丸鋸刃・笹刈刃対応の作業性に優れた防護具です。
サイズ
フリー
材質
繊維部:ナイロン、防護材:ステンレス鋼
用途
刈り払い機作業時に。
仕様
撥水加工
トラスコ品番
836-5414
質量(kg)
1
全長(cm)
34
2018年トラスコ掲載ページ
6 0283