マックス[手袋]
マックス[手袋]の 防振手袋/振動軽減手袋
森の定番 防振手袋(寒冷地仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89576558
品番
MT856-OR-L
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
色
オレンジ
サイズ
L
全長(cm)
24.8
用途
チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。
トラスコ品番
836-5422
厚さ(mm)
4
質量(g)
128
入数(双)
1
機能
防振
中指長(cm)
9.5
材質(裏)
人工皮革
材質(表)
ポリエステル
手のひらまわり(cm)
23.0
2018年トラスコ掲載ページ
6 0784