マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐熱・防火手袋
耐熱ミトン マックパワー300クリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89576585
品番
MT723
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに科学的安定性を持つ繊維イザナス[[R下]]を使用しています。
色
イエロー
サイズ
フリー
全長(cm)
35
耐熱温度(℃)
300
用途
クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
トラスコ品番
836-5430
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
230
入数(双)
1
中指長(cm)
9
材質(裏)
人工皮革
材質(表)
ポリエステル、ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
6 0837