キャスパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89576664 品番 CP-S-BK
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
オープンリング方式によるワンタッチ脱着が可能です。

用途
台車用キャスターストッパーに。
キャスター付きの家具や台車の安全対策に。
材質天然ゴム、SBR 直径(Φmm)75 厚さ(mm)10 適合車輪径(Φmm)65以下 トラスコ品番855-8603 質量(g)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89576655
2022-10-24
用途:
台車の固定に
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

荷物運搬時の台車キャスター止めに使いますが、そこそこ自重があり安定して固定できます。

対象商品:
89576655
2020-08-05
用途:
大型ラックのタイヤ止め

1台のラックに1個を使用していますが、ラックが動くこともなく、問題無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする