マルイチ
マルイチの マスカー/養生シート・養生ボード
マルイチの 養生シート/カバー
マルイチの 養生シート
PP板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89576673
品番
PP-512
参考基準価格(税別)
¥13,886
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
強度が高く、重要物の搬入などに最適な養生板です。
色
ブルー
幅(m)
1
長さ(m)
2
用途
重量物の搬入搬出時に。
トラスコ品番
855-9304
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
9
2018年トラスコ掲載ページ
6 1645
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。車上渡しです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500