CILON-512 導電板 カイロン マルイチ 89576795

 

CILON-512 導電板 カイロン マルイチ 89576795
CILON-512 導電板 カイロン マルイチ 89576795
CILON-512 導電板 カイロン マルイチ 89576795

導電板 カイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
幅(m)1
長さ(m)2
内容量1枚注文コード89576795品番CILON-512
参考基準価格(税別)¥22,020販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

精密機器や電子機器など輸送時に、静電気を外部に逃がす導電性養生板です。

用途精密機器、重量物の搬入搬出時の静電気対策に。幅(m)1長さ(m)2仕様クリーンルーム基準適合品トラスコ品番855-9302材質ポリプロピレン(PP)、カーボン質量(kg)10.2電気抵抗値10[[の4-6乗]]Ω表面エンボス加工2018年トラスコ掲載ページ6 1645
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする