※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルイチ
導電板 カイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
幅(m)
0.91
1
0.91
長さ(m)
1.82
2
1.82
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89576804
品番
CILON-536
参考基準価格(税別)
¥18,380
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
精密機器や電子機器など輸送時に、静電気を外部に逃がす導電性養生板です。
用途
精密機器、重量物の搬入搬出時の静電気対策に。
幅(m)
0.91
長さ(m)
1.82
仕様
クリーンルーム基準適合品
トラスコ品番
855-9301
材質
ポリプロピレン(PP)、カーボン
質量(kg)
8.4
電気抵抗値
10[[の4-6乗]]Ω
表面
エンボス加工
2018年トラスコ掲載ページ
6 1645
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません