マルイチ
マルイチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
マルイチの 荷締機
マルイチの 荷締機本体
ケースロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89576813
品番
CL-45-LM
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。
荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。
用途
パレット輸送時の荷崩れ防止に。
パレット輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
855-9286
材質
生地:ナイロン、フラットバックル:アルミ
幅(mm)
450
質量(kg)
1.3
長さ(m)
4.7
適合パレットサイズ
900×1100、1000×1200、1100×1100
2018年トラスコ掲載ページ
6 1736