Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
トルクスドライバーHF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89576882
品番
28070
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T20
軸長(mm)
300
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
431-7726
全長(mm)
398
質量(g)
85
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし