曜日別特売
HMF ひっかけクランプ フックタイプ マルサ 89576917

ひっかけクランプ フックタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89576917品番HMF
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。
ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。
太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。
単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。

用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6216材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)360タイプフックタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576917
2023-03-15
用途: 小屋の中で物を吊るす

ホームセンターでは、こういったクランプの種類が無く、ありがたいです。

対象商品 : 89576917
2022-02-25
用途: 防鳥ネット設置の為、ワイヤーロープ を引っ掛ける。
農・林・水産業

ネット購入で実物は、判らず写真判断でしたが、実物はフック部分がしっかりしていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする