ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
ミニコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89577312
品番
MC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高さが450mmと、持ち運びに便利なミニタイプのコーンです。
コーンの先端に55Φmmの穴があります。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
デザイン
無地
種類
ミニ
高さ(mm)
450
用途
工事現場に限らず各種イベントに。
トラスコ品番
829-0851
幅(mm)
295
サイズ
295×295(mm)高さ450mm/上部カット部分55mmΦ(内径)
質量(g)
600
2018年トラスコ掲載ページ
6 1288