※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒スパナ セミロング 単品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89577336 品番 008-22MM
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法(mm)22 全長(mm)325 トラスコ品番432-8051 形状L型 質量(kg)1 タイプセミロング 先端形状六角 二面幅(mm)22 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89577293
2024-10-13
用途:
BMWのバイクの整備に使用。
医療・福祉・介護関連業

握りやすく 力がほどよく伝わる長さです。 これ以上短いと保持しにくく これより長いと邪魔な感じがします。まさにジャストなサイズ感。工具箱に一本あると安心です。

対象商品:
89577293
2021-05-02
用途:
オートバイの修理作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパも良いですし、六角レンチでは一択のメーカーだと思います。
適度なサイズで力が入りやすく、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする