※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYAGAWA
MIYAGAWAの ねじ
MIYAGAWAの 木ねじ・ドリルネジ
MIYAGAWAの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじシンワッシャー ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16本)
ねじの呼び
M5
注文コード
89577416
品番
STP4819-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
呼び寸法(mm)
5×19
用途
サイディング・スパンドレルの重ね部に。
仕様
全ねじ
トラスコ品番
856-1806
質量(g)
49.9
頭部厚(mm)
3.5
頭部径(Φmm)
12.5
頭部高さ(mm)
3.5
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
ねじの呼び
M5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0465