※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYAGAWA
MIYAGAWAの ねじ
MIYAGAWAの 木ねじ・ドリルネジ
MIYAGAWAの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(24本)
注文コード
89577583
品番
NPP4225-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。
アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
材質
ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイト
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
用途
アルミ部材・アルミ外壁取付に。
トラスコ品番
856-1656
質量(g)
52.6
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
3.0
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
2.6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0472