エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
トビ・ライトレベル ブラック/グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89577625
品番
ED-23TBLB
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
235×46.5×20
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番
444-3071
色
ブラック
材質(本体)
アルミ合金押出材硬化処理
質量(g)
200
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
1箇所
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。