※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルねじナベ ステン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30本) ねじの呼びM3.5 注文コード89577662 品番SPP3519-PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はねじの呼び・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。

材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト ねじの呼びM3.5 頭部形状ナベ トラスコ品番856-1774 質量(g)36.3 用途板金工事・角波等金属外壁取付に。 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)6.7 頭部高さ(mm)2.5 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)2.3 2018年トラスコ掲載ページ2 0463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89577635
2019-03-20
用途:
排気筒の接続部に使用してます、
フカサワメンテナンス 様

今までの中で一番良いです、落ちない、食い込みがとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
898:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする