※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYAGAWA
MIYAGAWAの ねじ
MIYAGAWAの 木ねじ・ドリルネジ
MIYAGAWAの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじナベ ステン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(31本)
ねじの呼び
M4
注文コード
89577687
品番
SPP4213-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
トラスコ品番
856-1776
質量(g)
44
用途
板金工事・角波等金属外壁取付に。
頭部厚(mm)
3
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
3
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0463