※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYAGAWA
MIYAGAWAの ねじ
MIYAGAWAの 木ねじ・ドリルネジ
MIYAGAWAの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじナベ ステン
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16本)
ねじの呼び
M5
注文コード
89577836
品番
SPP4825-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
ねじの呼び
M5
頭部形状
ナベ
トラスコ品番
856-1791
質量(g)
48.4
用途
板金工事・角波等金属外壁取付に。
頭部厚(mm)
3.2
頭部径(Φmm)
9.3
頭部高さ(mm)
3.2
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
4.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 0463