※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYAGAWA
MIYAGAWAの ねじ
MIYAGAWAの 木ねじ・ドリルネジ
MIYAGAWAの ドリルネジ(切り刃付)
ステン板対応ドリルねじナベ GRX
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
89577933
品番
GPX4225-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
材質
特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
用途
ステンレス部材の締結に。
トラスコ品番
856-1594
質量(g)
44.6
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
3
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
3.0
ねじの呼び
M4
2018年トラスコ掲載ページ
2 0467