※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン板対応ドリルねじナベ GRX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(17本) 注文コード 89577967 品番 GPX4819-PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。

材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 用途ステンレス部材の締結に。 トラスコ品番856-1597 質量(g)44.4 頭部形状ナベ 頭部径(Φmm)9.3 頭部高さ(mm)3.5 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)4.0 ねじの呼びM5 2018年トラスコ掲載ページ2 0467

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする